※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

61B-6 アウトレイジ SJ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 60078396 61B-6 アウトレイジ SJ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 60078396 61B-6 アウトレイジ SJ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 60078396 61B-6 アウトレイジ SJ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 60078396 61B-6 アウトレイジ SJ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 60078396

アウトレイジ SJ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60078396 品番61B-6
販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

SALTIGAの設計思想を引き継いたハイスタンダードスロージギングロッド
フラッグシップモデルであるSALTIGAの設計思想を引き継いだハイスタンダードシリーズ。
SALTIGA譲りの調子設計に加え、感度・操作性・強度・快適性といったスロージギングロッドに求められる性能を高次元で融合している。
素材にはHVFナノプラスを採用、さらにX45フルシールドでロッド全体をサポートすることで高反発なブランクを実現した。
リールシートには丸型リールと相性抜群の新型ZERO-SEATを採用。
手が痛くなりにくく、長時間の釣行時もアングラーをサポートしてくれる。
【チューブラモデル】
フラッグシップモデルであるSALTIGAの設計思想を引き継いだハイスタンダードシリーズ。
SALTIGA譲りの調子設計に加え、感度・操作性・強度・快適性といったスロージギングロッドに求められる性能を高次元で融合している。
素材にはHVFナノプラスを採用、さらにX45フルシールドでロッド全体をサポートすることで高反発なブランクを実現した。
リールシートには丸型リールと相性抜群の新型ZERO-SEATを採用。
手が痛くなりにくく、長時間の釣行時もアングラーをサポートしてくれる。
【スリルゲームモデル】
フラッグシップモデルであるSALTIGAの設計思想を引き継いだハイスタンダードシリーズ。
高強度ソリッド「メガトップ」を全身に使用。フルソリッドならではのパワーを有し、
トルクフルなブチ曲げファイトとシームレスなジャークを両立した。
ブランクの最外層にX45Xを採用することで従来のフルソリッドのデメリットであったダルさを排除。
また、レングスを5.5ftにショート化にすることにより、持ち重りの軽減と軽快なジャークを実現する。
フルソリッドのメリットを最大限に生かしたシリーズ。

質量(g)ルアー:250〜800 全長(m)1.85 元径(mm)10 継数(本)1 仕舞(cm)185 先径(mm)2.3 標準自重(g)135 適合ライン(号)PE:MAX4.0 カーボン含有率(%)97

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,591 / 税込 ¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,891 / 税込 ¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする