※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

63B-3 アウトレイジ BR SJ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 60078466 63B-3 アウトレイジ BR SJ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 60078466 63B-3 アウトレイジ BR SJ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 60078466 63B-3 アウトレイジ BR SJ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 60078466

アウトレイジ BR SJ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60078466 品番63B-3
販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

スロージギングに求められる性能を高次元で融合したベーシックモデル。ブランクは高密度カーボンHVFをX45でサポートすることで、
意のままにジグをアクションさせることが出来る操作性と大物とも真っ向勝負可能なロッドパワーを実現。
リールシートはアクションの入力を容易にし、長時間の使用でも疲れにくいゼロシートアクティブホールドトリガーを採用した。
ジョイント方法はバットジョイントを採用、ワンピース顔負けのパワーや操作性を実現している。

質量(g)ルアー:180〜330 全長(m)1.91 元径(mm)8.9 継数(本)2 仕舞(cm)146 先径(mm)1.8 標準自重(g)120 適合ライン(号)PE:MAX3.0 カーボン含有率(%)88

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする