※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

63B-1 アウトレイジ XV SJ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 60078606 63B-1 アウトレイジ XV SJ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 60078606 63B-1 アウトレイジ XV SJ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 60078606 63B-1 アウトレイジ XV SJ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 60078606

アウトレイジ XV SJ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60078606 品番63B-1
販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

Outrageならではの高い実釣性能を誇るライトジギングエントリーロッドの決定版。
グローバルオフショアロッドシリーズ「OUTRAGE XV」。OUTRAGEシリーズならではのロッドアクションを踏襲しながらも、
世界中のフィールドに通用するスペック・パワーを持たせたラインナップを展開。本気でターゲットを攻略出来るポテンシャルを備える。
その中でもライトジギングモデルは、フィッシュイーターが思わずバイトしてしまう
ジグアクションを可能にするテーパーと不意の大物にも力負けしないパワーを実現。

質量(g)ルアー:120〜210 全長(m)1.91 元径(mm)8.9 継数(本)2 仕舞(cm)146 先径(mm)1.8 標準自重(g)114 適合ライン(号)PE:MAX1.5 カーボン含有率(%)79

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする