パワフルチューブ

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ20×1.5-2.125HE 注文コード60079209 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

チューブ厚さを1.5mmと耐パンク性を更に向上させたパワフルな安心肉厚チューブ。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズ20×1.5-2.125HE 用途電動アシスト車や通学車におすすめ。ノーマルチューブ。 タイプH/E 肉厚(mm)1.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60079209 - 46442848 - パワフルチューブ 20×1.50-2.125 H/E 英式バルブ SHINKO(シンコータイヤ) パワフルチューブ 20×1.50-2.125 H/E 英式バルブ SHINKO(シンコータイヤ) 1本 889 税込978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-27
用途:
通学自転車のチューブ交換
運輸・通信業

通学用のマウンテンバイクに26×1.5HEのオンロードタイヤを履かせているお客様から
「太いオフロードタイヤ用には1.5o以上の厚いチューブの選択肢があるが、1.5以下のタイヤで使用出来る厚めのチューブが無い」
と相談を受けたので、耐パンク性を謳った一般車用で、リム径がほぼ同寸の24×1-3/8WOのチューブを提案してみました。

交換時に触り比べたお客様も、安心感のある厚みに満足されていました。

2025-05-06
用途:
タイヤ交換時
運輸・通信業

前回も使用してよかったので購入しました。丈夫で長持ちしそうです。

対象商品:
73955288
2021-11-24
用途:
通勤通学等、信頼性が大事な自転車に
製造業

リピーターです。このチューブは厚みがあるため作業の際に扱いやすく、かつ同社のアンチパンクタイヤと組み合わせて、空気圧の管理さえすればパンクの確率がとても下がります(子供の明らかなミス以外にパンクをした記憶がありません)。子供の通学自転車、自身の通勤用の自転車など、コストよりも信頼性を重視する自転車に取り付けています。

対象商品:
73955288
2020-06-14
用途:
自転車のタイヤ交換
オキツ工務店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

通学用自転車のパンク補修に購入、空気が足りない状態で乗るとリム打ちですぐにパンクしてしまう。このチューブは厚みがあるので強そうだと思う。

対象商品:
73955297
2019-04-09
用途:
自転車
自動車・二輪車・自転車関連業

触った感じも普通のチューブより厚くパンクしにくいとありますが、段差や階段のようなところに当たってもパンクしにくいようです。タイヤもセット交換お勧めです。

対象商品:
73955272
2018-09-12
用途:
チューブ交換の為
joy 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

チューブに求めるのは耐久性と買いやすい価格
肉厚タップリで価格もリーズナブル

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/チューブ/虫ゴム関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする