弘益
弘益の 椅子
弘益の オフィス用チェア(OAチェア)
弘益の メッシュチェア
オフィスチェア メッシュ張り
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60080119
品番
SQ1MGR
参考基準価格(税別)
¥28,300
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
座昇降(ガスシリンダー式)機能付
ロッキング機構付
アームアップ機能付
質量(kg)
8.5
色
ミントグレー
張地
背/メッシュ 座/布(ポリエステル)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
590×555×870〜950
材質(脚)
エンプラ樹脂成型品
寸法SH(mm)
430〜505
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません