ホテルIP電話機Fanvil H2U

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60080286 品番 FAN-H2U-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ロビーから客室までホテルの空間に相応しいIP電話です。ビジネスやリゾートなど、ホテルを訪れる人の目的は様々ですが、共有しているニーズは「快適さ」です。Fanvilのホテル用IP電話機は、洗練されたデザイン、先進工学に基づいた設計、抗菌プラスチック製のボディなど、あらゆるホテルに求められる快適さを、IP電話機の形で実現します。
ハンドセットにHDスピーカーを内蔵しクリアで鮮明な音声品質を提供。質の高い通話体験を実現しています。また2つのSIPラインをサポートし、複数の電話番号や内線を同時に利用可能です。

ホワイト 電源ACアダプターまたはPoE 寸法(cm)9.6×5.9×22.2 機能メンテナンス:WEB管理機能、自動プロビジョニング(TFTP/FT)、ファームウェアアップデート(FTP/TFTP)、POSTモード経由でファームウェアリカバリーや初期状態に戻す 保証期間購入より1年 ネットワークタイププロトコル:Qos対応、VLAN・DSCP・VPN対応、SIP(RFC3261、RFC3262)、SDP(RFC2327)、(SIP) Subscribe/Notify (RFC3265)、(SIP) Offer/Answer model (RFC3264)、(SIP) Refer Method (RFC3515)、DTMF Transport (RFC2833)、SIP INFO and in-band DTMF transport、RTP/RTCP (RFC3550,3551)、(SIP) DNS SRV (RFC2871)、P2P calling、NAT、NAPT対応、PPPoE対応、DHCPクライアント(WAN)、DNS Relay、SNTPクライアント、ファイヤーウォール キーパッド17キー
注意
※本商品のご利用に関してはSIPサーバー等のネットワーク環境が必要となりますので、ご契約回線会社にご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする