204112 2100 長尺マスカー パイオラン(TM)タイプ 大塚刷毛製造 60093573 204112 2100 長尺マスカー パイオラン(TM)タイプ 大塚刷毛製造 60093573 204112 2100 長尺マスカー パイオラン(TM)タイプ 大塚刷毛製造 60093573

長尺マスカー パイオラン(TM)タイプ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(20巻) シート幅(mm)2100 注文コード60093573 品番204112 2100
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はシート幅・高さ・内容量10種類から選べます 他の種類を見る

マンション・戸建のハイサッシ・ベランダなどの広い面を一度で容易に覆えて、養生作業の労力を大幅に低減できるロングサイズマスカー。
塗装作業だけでなく、ビルメン・オフィス清掃ほか、様々な作業での床面・壁面保護にも便利です。

テープ種類パイオラン 材質(シート)コロナ処理ポリフィルム シート幅(mm)2100 シート長さ(m)25 テープ幅(mm)17 テープ地色グリーン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする