種類完成品
動作方式モメンタリ
接点構成1a
ボタン形状突形(フルガード)
取付穴径(Φmm)22.3(0〜+0.4)
端子形状M3.5ねじ端子
保護構造IP65
照光種別LED
品名照光押ボタンスイッチ
ボタン色黄
定格絶縁電圧(V)600
ランプ電圧(V)AC/DC6
保存温度(℃)-40〜80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-25〜60(ただし、氷結しないこと)、照光ユニット-25〜50
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5〜55Hz、片振幅0.5mm
接点材質銀接点
定格通電電流(A)10
操作部形状丸形
耐電圧(V)充電部と非充電部間:AC 2500・1分間
使用周囲湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)500以上
電気的寿命(万回)50以上/負荷条件AC220V 3A(AC-15)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000