IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の パイロットランプ
IDEC(和泉電気)の 丸形パイロットランプ
HWシリーズ パイロットライトΦ22(突形 LED)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
DC110
発光色
青
注文コード
60113697
品番
HW1P-2D2S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電圧・発光色
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
DC110
発光色
青
レンズ色
-
形状
丸
取付穴径(Φmm)
22
光源
LED
保護構造
-