※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の パイロットランプ
IDEC(和泉電気)の 丸形パイロットランプ
HWシリーズ パイロットライトΦ22(突形 LED)
(1件のレビュー)
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC115/120
発光色
赤
注文コード
60113742
品番
HW1P-2H22R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・発光色
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC115/120
発光色
赤
レンズ色
-
形状
丸
取付穴径(Φmm)
22
光源
LED
保護構造
-