※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HWシリーズ パイロットライトΦ22(突形 LED)

(1件のレビュー)
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC/DC6 発光色アンバー 注文コード60113961 品番HW1P-2Q2A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
この商品は定格電圧・発光色など63種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC/DC6 発光色アンバー レンズ色- 形状 取付穴径(Φmm)22 光源LED 保護構造-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06923305
2022-06-03
用途:
社内設備試運転装置用

取付穴径φ22シリーズでAC200V仕様ですぐに入手可能な物を探しておりました。
勿論、全く使用上に関して問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする