IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の パイロットランプ
IDEC(和泉電気)の 丸形パイロットランプ
HWシリーズ パイロットライトΦ22(突形 LED)
(1件のレビュー)
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC400/440
発光色
黄
注文コード
60114354
品番
HW1P-2T2Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・発光色
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC400/440
発光色
黄
レンズ色
-
形状
丸
取付穴径(Φmm)
22
光源
LED
保護構造
-