種類完成品
接点構成2a2b
ボタン色青
ボタン形状丸
取付穴径(Φmm)22.3(0〜+0.4)
端子形状M3.5ねじ端子
保護構造IP65
形状分離形
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2
規格UL、CSA、CE、TUV-R、UKCA、CCC
端子ねじM3.5
保存温度(℃)-40〜80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25〜60(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45〜85%RH(ただし、結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5〜55Hz、片振幅0.5mm
耐衝撃(m/s2)(耐久)1000
耐衝撃(誤動作)100m/s2
接点材質銀接点
回路A
品名セレクタ押ボタン
定格絶縁電圧(V)600
照光種別非照光
定格通電電流(A)10
使用電流(A)●AC-12:24V/10、50V/10、110V/10、220V/6、440V/2●AC-15:24V/10、50V/7、110V/5、220V/3、440V/1●DC-12:24V/10、48V/5、110V/2.2、220V/1.1●DC-13:24V/5、48V/2、110V/1.1、220V/0.6
耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2000・1分間
使用周囲湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)25以上
電気的寿命(万回)25以上/負荷条件AC220V 3A(AC-15)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000