画像準備中

HWシリーズ コントロールボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60116095 品番HW1X-BX402R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
適合電線
(単線)Φ1.6mm以下/baseup-15
(撚線)2.0mm2以下
仕様プッシュロック鍵リセット 形状非常停止用押ボタンスイッチ付 接点構成2b ボタン色 カバー色黄色 取付ユニットHW1B-X4R 適合コネクタG1/2またはPG16(ただし樹脂製)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常停止用押ボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする