IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 非常停止用押ボタンスイッチ
HWシリーズ コントロールボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60116104
品番
HW1X-BX411R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
適合電線
(単線)Φ1.6mm以下/baseup-15
(撚線)2.0mm
2
以下
仕様
プッシュロック鍵リセット
形状
非常停止用押ボタンスイッチ付
接点構成
1a1b
ボタン色
赤
カバー色
黄色
取付ユニット
HW1B-X4R
適合コネクタ
G1/2またはPG16(ただし樹脂製)