HW2P-1H2PW HWシリーズ パイロットライトΦ22(角平形 LED) IDEC(和泉電気) 60125317

HWシリーズ パイロットライトΦ22(角平形 LED)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
発光色ピュアホワイト
内容量1個注文コード60125317品番HW2P-1H2PW
参考基準価格(税別)¥1,930販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

LED照光

発光色ピュアホワイト形状角平形(記名式)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)品名パイロットライト種類完成品保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格使用電圧(V)AC100/110耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2000・1分間照光色ピュアホワイト使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする