IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の パイロットランプ
IDEC(和泉電気)の 角形パイロットランプ
HWシリーズ パイロットライトΦ22(角平形 LED)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
発光色
乳白
注文コード
60125807
品番
HW2P-1T2W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
発光色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
LED照光
定格電圧(V)
AC400/440
発光色
乳白
形状
角
取付穴径(Φmm)
22
光源
LED
保護構造
-
シリーズ
-