※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角丸突形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
接点構成
2a
1b
2b
1a
1a1b
2a
2a2b
動作方式
オルタネイト
オルタネイト
モメンタリ
ボタン色
赤
黒
緑
赤
青
白
黄
全72種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60126455
品番
HW3B-A220R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
動作方式
オルタネイト
接点構成
2a
ボタン色
赤
種類
非照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
丸(突形)
端子形状
ねじ端子
取付穴径(Φmm)
22