※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角丸突形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
接点構成
1b
1b
2b
1a
1a1b
2a
2a2b
動作方式
モメンタリ
オルタネイト
モメンタリ
ボタン色
黒
黒
緑
赤
青
白
黄
全72種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60127277
品番
HW3B-M201B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
動作方式
モメンタリ
接点構成
1b
ボタン色
黒
種類
非照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
丸(突形)
端子形状
ねじ端子
取付穴径(Φmm)
22