極細エナメル線(2種ポリウレタン銅線)

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60128242 品番 2UEW 0.1mm 7g
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

ウレタン樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。
耐熱性、耐薬品性にすぐれています。
接続時被覆をはがさずハンダ付けすることが可能です。
高周波における誘電特性にすぐれています。
はんだ付け性:ハンダ槽にて380℃X1秒

種類産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm)0.1 全長(m)95 厚さ許容差(mm)±0.003 仕上外径(Φmm)最大/0.12(最小皮膜厚0.005) 質量(g)約7 概算質量(kg/km)0.073(銅) 絶縁皮膜2種 耐熱区分120℃(E種) 導体抵抗(Ω/km)(20℃)2381 用途リレーコイル、通信用コイル、小型モーター、小型トランス等 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-14
用途:
基板のパターン補修用として。
その他業種

基板のパターンの間隔が狭いので細目の銅線を探していたところ、目に留まったのがこの商品。細さも丁度良さそうだったし絶縁コーティングされてしかも半田付けもそのまま出来ると詳細欄にあったので即買いでした。届いて早速使ってみましたが太さも丁度いいし自由に取り回しが出来るし補修用としてはバッチリでした。
またよろしくお願いします。

2025-04-25
用途:
マルマン振り子時計の電磁マグネット巻き線に使用
サービス業

振り子時計の電磁マグネットの巻き線が断線をこのエナメル線で巻き直して修復
線が若干太いので巻き数が不足したが、動作するようになりました。もっと細いのは手巻きでは無理があるので、これで正解でした。

2024-09-25
用途:
レーザー墨出器の修理
藤井食品 様 (製造業)

墨出器内部で使われている細い銅線と同じような細さでした。
断線の修理に使えました。

対象商品:
60128242
2023-02-08
用途:
鉄道模型、SOL修理に購入
その他業種

特に問題点はありません。巻きもよく、よれることもなく作成することができました

対象商品:
60128258
2021-07-19
用途:
試作品の配線
製造業

線径が多数選択可能で、かつ短めで試せるので便利に利用しています。

対象商品:
60128215
2023-02-03
用途:
楽器修理
有限会社ラッキーパイン 様 (卸売・小売業)

試しにの使用で買ってみたが、画像で見た時には充分の長さが有るように見えましたが、実際は短くて使えなかった。

対象商品:
60128242
2021-05-26
用途:
2wey スピーカーの高音側のツイッターのダイアフラムを交換する時
その他業種

とにかく細くて、スピーカーのダイアフラムの振動を邪魔しないのが良いとおもいました。

対象商品:
60128215
2021-02-10
用途:
破損部品の修理
教育・研究機関

落として破損し、手招き猫のコイルを修理しました。おかげさまで、無事に直りました。ありがとうございました。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする