OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ねじ
OHSATO(大里)の 木ねじ・ドリルネジ
OHSATO(大里)の 細ビス
サビに強いコーススレッド(鉄/イオニスコート)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10箱×330本)
注文コード
60138140
品番
3.8x45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,770
販売価格(税別)
¥
10,700
バスケットに入れる
鉄なのにまるでステンレス(SUS410)以上にサビに強いコーススレッドです。
焼き入れで強度バツグン。
メッキに自己修復機能があり傷ついてもサビにくい。
用途
木部への締結に。
材質
鉄
ねじ径(mm)
3.8
全長L(mm)
45
ねじの種類
全ねじ
表面処理
イオニスコート
頭部形状
皿ラッパ
穴の形状
十字穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※全ての環境下において高耐食性能が発揮される商品ではございません。
※タンニン酸を多く含有する木材に対して使用した場合、腐食が促進される場合があります。
※高トルクの電動ドライバーを使用すると、ねじ切れを起こす場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量11以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量11以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません