※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角丸中形 LED)(モメンタリ形)
商品レビューを投稿する
55日以内出荷
返品不可
55日以内出荷とは
お気に入りに追加
全210種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60138197
品番
HW3L-M301Q2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
種類
照光式
動作方式
モメンタリ
接点構成
1b
照光色
アンバー
ボタン形状
キノコ(中形)
取付穴径(Φmm)
22
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65
定格使用電圧(V)
AC/DC6
照光種別
LED