オーム電機
オーム電機の ケーブル収納・配線
オーム電機の ケーブルモール
オーム電機の モール
テープ付ABSモール 2号 60cm 2本入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
60138456
品番
DZ-AMT206X2-W
参考基準価格(税別)
¥318
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
マンションサイズの60cmで切らずに使える
両脇をつまむと取り外しが簡単な構造
ダイオキシンを発生しないABS採用
材質
ABS
色
ホワイト
サイズ
2号
外形寸法(mm)
20.5×10×600
本体質量(g)
37