オーム電機
オーム電機の ケーブル収納・配線
オーム電機の ケーブルモール
オーム電機の モール
ABSモール 2号 91cm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60138578
品番
DZ-AM209-M
参考基準価格(税別)
¥168
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
91cmで切らずに半間スペースに使える
両脇をつまむと取り外しが簡単な構造
ダイオキシンを発生しないABS採用
材質
ABS
色
ミルキー
サイズ
2号
外形寸法(mm)
20×10×910
本体質量(g)
52