フジクラ・ダイヤケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの 電線/ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの FA用ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの 固定用ケーブル
600V EM-KIE 電気機器用耐燃性ポリエチレン絶縁電線
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全294種類を一覧で見る
内容量
1本(10m)
注文コード
60138946
品番
EM-KIE 0.75SQ アカ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。KIVのエコ版で環境に優しい難燃性ノンハロゲン電線です。
用途
600V以下の電気機器内配線に使用できます。
色
赤
サイズ
0.75SQ
規格
JIS C 3612、3316
定格電圧(V)
600
材質(絶縁体)
耐燃性ポリエチレン
導体構成(本/mm)
30/0.18
定格温度(℃)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁体外径(Φmm)
2.7
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表