IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯なし) Φ22
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作方式
モメンタリ
ボタン形状
角(平形)+角(平形)
接点構成
上側:1a/下側:1b
注文コード
60141611
品番
HW7D-B111001GR1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
動作方式・ボタン形状・接点構成
など
82
種類から選べます
他の種類を見る
動作方式
モメンタリ
接点構成
上側:1a/下側:1b
ボタン色
上側:緑/下側:赤
ボタン形状
角(平形)+角(平形)
種類
非照光式
保護構造
IP40
端子形状
ねじ端子
表示灯の有り無し
無し
保存温度(℃)
-40〜80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)
-25〜60(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)
22
使用周囲湿度
45〜85%RH(ただし、結露しないこと)