※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯なし) Φ22

(1件のレビュー)
28日以内出荷返品不可 28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作方式モメンタリ ボタン形状角(平形)+角(平形) 接点構成上側:1a/下側:1a 注文コード60141663 品番HW7D-B111010WB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は動作方式・ボタン形状・接点構成など82種類から選べます 他の種類を見る
動作方式モメンタリ 接点構成上側:1a/下側:1a ボタン色上側:白/下側:黒 ボタン形状角(平形)+角(平形) 種類非照光式 保護構造IP40 端子形状ねじ端子 表示灯の有り無し無し 保存温度(℃)-40〜80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25〜60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22 使用周囲湿度45〜85%RH(ただし、結露しないこと)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60141611
2018-03-17
用途:
制御ボックス製作
製造業

セレクトスイッチから変更で使用しましたが、取付穴加工が一か所で、2系統を取付けれるので、助かります。自己保持回路には適してます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする