フジクラ・ダイヤケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの 電線/ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの FA用ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの 固定用ケーブル
6600V KIP 高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1本(10m)
注文コード
60141920
品番
KIP 60SQ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
可とう性、耐熱性、耐トラッキング性良好
用途
6600Vキュービクル式受電設備の配線あるいはこれに類する高圧配線(絶縁物で支持して使用のこと)
色
黒色
サイズ
60SQ
長さ(m)
10
規格
JIS C 3611
定格電圧(V)
6600
材質(絶縁体)
EPゴム
最高使用温度(℃)
80(連続)
公称断面積(mm
2
)
60
外径(mm)
10.0
導体構成(本/mm)
19/2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
すずめっき軟銅線
絶縁体外径(Φmm)
18
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表