フジクラ
フジクラの 電線/ケーブル
フジクラの 通信ケーブル
フジクラの 同軸ケーブル
レイテン絶縁(架橋ポリエチレン)高周波同軸ケーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(200m)
注文コード
60142200
品番
1.5C-QEV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
350℃1分間及び200℃30分間の過熱にも溶融変形せず、連続使用の場合にも90℃まで十分使用できます。ハンダゴテ程度の熱では溶ける心配がありませんので細い同軸コードの接続が容易になります。
用途
ハンダ付け加工等の耐熱性を必要とする電子機器間および内部配線の接続
仕様
被覆標準圧:0.4mm
外径(Φmm)
内部導体構成:0.26軟銅線
構成
外部導体:軟銅線編組
インピーダンス
C型75Ω
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上外径(Φmm)
2.9
標準減衰量(dB/km)
10MHz:82、1MHz:27、200MHz:390、30MHz:143
被覆材
PVC
絶縁体外径(Φmm)
QE :1.6
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表