フジクラ
フジクラの 電線/ケーブル
フジクラの FA用ケーブル
フジクラの 固定用ケーブル
UL1007 機器内配線用耐熱ビニル絶縁電線
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全71種類を一覧で見る
内容量
1本(305m)
注文コード
60142218
品番
UL1007 #16 アカ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
UL規格、CSA規格対応の絶縁電線です。
用途
電気・電子機器の内部配線
色
赤
サイズ
AWG16
規格
UL CSA
定格電圧(V)
300
材質(絶縁体)
耐熱PVC
難燃性
VW-1 FT-1
導体構成(本/mm)
26/0.26
定格温度(℃)
UL:80 CSA:90
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
スズメッキ軟銅より線
絶縁体外径(Φmm)
2.5
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表