用途高周波を要求される機器内部配線及び機器間接続。耐熱性、耐寒性に優れ、航空機、宇宙衛星船、電子計算機等の機内配線など広く使用されます。
仕様最大使用電圧:1.5kVeff
外径(Φmm)内部導体構成:7/0.16CW(カッパーウェルド線)、外部導体:2、外部被覆標準:2.5
絶縁体ポリエチレン充実絶縁
構成外部導体:スズメッキ軟銅線
RoHS指令(10物質対応)対応
波長短縮率(%)67
標準減衰量(dB/km)100MHz:260、10MHz:110、1MHz:54、2000MHz:1350、200MHz:380、30MHz:155
特性インピーダンス(Ω)50
静電容量(nF/km)101
被覆材外部:PVC黒
絶縁体外径(Φmm)準:1.49