フジクラ
フジクラの 電線/ケーブル
フジクラの 通信ケーブル
フジクラの 同軸ケーブル
3C-2Vポリエチレン絶縁高周波同軸ケーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(200m)
注文コード
60142945
品番
3C-2V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
軟銅線の内部導体をポリエチレンで絶縁し外部導体が軟銅線編組で、シースにビニルを使用したケーブルです
用途
高周波機器の接続の他、内部配線、給電線用
仕様
被覆標準圧:0.9mm
適合規格
JIS C 3501 NTT規格 BTS 1761
外径(Φmm)
内部導体構成:0.5
材質(絶縁体)
内部導体:ポリエチレン
構成
外部導体:軟銅線1重編組
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上外径(Φmm)
5.6
標準減衰量(dB/km)
10MHz:40、1MHz:12、200MHz:195、30MHz:70
被覆材
PVC
絶縁体外径(Φmm)
PE:3.1
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表