メイン画像

PCTPU-14 iPhone14用 PC+TPUケース(6.1インチ) JTT 60143049 PCTPU-14 iPhone14用 PC+TPUケース(6.1インチ) JTT 60143049 PCTPU-14 iPhone14用 PC+TPUケース(6.1インチ) JTT 60143049

iPhone14用 PC+TPUケース(6.1インチ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60143049 品番PCTPU-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

高品質なPC素材とTPUクリア素材を採用したiPhone14用クリアケース。
ケース側面には衝撃吸収に優れたTPU素材を採用。四隅にエアダンパーとして厚みをつけることで、
万一の落下時に衝撃を分散させ、本体へのダメージを軽減することができます。
背面部分にはPC素材を採用。ケース全体の強度がアップし、衝撃や傷・ホコリからiPhoneをしっかりと守ります。
ケースを取付けた状態でiPhone付属の充電ケーブルの抜き差しや各ボタン操作をスムーズに行うことができます。
ケースのフチを高くすることで、iPhoneの液晶画面やカメラレンズへ傷を軽減することができます。
ケース側面のストラップホールにはキーホルダーなど取付けることができます。

材質ケース側面:TPU素材、ケース背面:PC素材 クリア 質量(g)約26 対応機種iPhone14 保証期間初期不良のみ 寸法(縦×横×奥行)(mm)約150×75×10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする