IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯付 LED) Φ22 モメンタリ(平形-突形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
接点構成
上側:1a/下側:1b
ボタン色
上側:緑/下側:赤
注文コード
60146012
品番
HW7D-L121001H2AGR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
接点構成・ボタン色
が
320
種類から選べます
他の種類を見る
接点構成
上側:1a/下側:1b
ボタン色
上側:緑/下側:赤
照光色
アンバー
種類
照光式
保護構造
IP40
ボタン形状
角(平形)+角(突形)
端子形状
ねじ端子
表示灯の有り無し
有り
動作方式
モメンタリ
保存温度(℃)
-40〜80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)
-25〜60(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)
22
使用周囲湿度
45〜85%RH(ただし、結露しないこと)