※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5X20 +なべ小ねじ (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ 60149401 5X20 +なべ小ねじ (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ 60149401

+なべ小ねじ (鉄/三価クロメート) ケース販売

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(7200個) 呼び径d5 注文コード60149401 品番5X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,851
販売価格(税別)
24,410
この商品は呼び径d・内容量など130種類から選べます 他の種類を見る

十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。
耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。

用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。
生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質 高さ(mm)頭部k:3.3 ピッチ0.8 表面処理三価クロメート 呼び径d5 首下長さL(mm)20 頭部径dk(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応 穴幅(mm)十字穴幅m:4.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする