※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8X15 +なべ小ねじ (ステンレス) ケース販売 八幡ねじ 60154879 8X15 +なべ小ねじ (ステンレス) ケース販売 八幡ねじ 60154879

+なべ小ねじ (ステンレス) ケース販売

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(3600個) 呼び径d8 注文コード60154879 品番8X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥94,633
販売価格(税別)
86,030
この商品は呼び径d・内容量など72種類から選べます 他の種類を見る

十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。
ステンレス鋼(SUSXM7系、SUS304系)で耐食性、耐熱性に優れています。

用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。
耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。
材質ステンレス 高さ(mm)頭部k:5.2 ピッチ1.25 呼び径d8 首下長さL(mm)15 頭部径dk(mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応 穴幅(mm)十字穴幅m:7.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする