※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3X10 +丸皿小ねじ (真鍮/ニッケルめっき) ケース販売 八幡ねじ 60156200 3X10 +丸皿小ねじ (真鍮/ニッケルめっき) ケース販売 八幡ねじ 60156200

+丸皿小ねじ (真鍮/ニッケルめっき) ケース販売

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(30000個) 注文コード 60156200 品番 3X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥104,159
販売価格(税別)
94,690

十字穴付きの丸皿頭小ねじ。頭部が少し出ても安全性を損ねず、それが装飾的なアクセントにもなります。部材に座ぐり加工が必要です。

用途主に電気プレート用に使用します。 材質真鍮 高さ(mm)丸頭部f:0.25、皿頭部k:1.75 ピッチ0.5 表面処理ニッケルめっき 呼び径d3 頭部径dk(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 穴幅(mm)十字穴幅m:3.8 長さl(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする