※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
八幡ねじの ねじ
八幡ねじの 小ねじ
八幡ねじの 皿小ねじ
+丸皿小ねじ (真鍮/ニッケルめっき) ケース販売
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1ケース(6000個)
注文コード
60156236
品番
3X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72,336
販売価格(税別)
¥
65,760
バスケットに入れる
十字穴付きの丸皿頭小ねじ。頭部が少し出ても安全性を損ねず、それが装飾的なアクセントにもなります。部材に座ぐり加工が必要です。
用途
主に電気プレート用に使用します。
材質
真鍮
高さ(mm)
丸頭部f:0.25、皿頭部k:1.75
ピッチ
0.5
表面処理
ニッケルめっき
呼び径d
3
頭部径dk(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴幅(mm)
十字穴幅m:3.8
長さl(mm)
45