曜日別特売
6X20 +丸皿小ねじ (真鍮/ニッケルめっき) ケース販売 八幡ねじ 60156437

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6X20 +丸皿小ねじ (真鍮/ニッケルめっき) ケース販売 八幡ねじ 60156437
6X20 +丸皿小ねじ (真鍮/ニッケルめっき) ケース販売 八幡ねじ 60156437

+丸皿小ねじ (真鍮/ニッケルめっき) ケース販売

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(4500個)
呼び径d6
長さl(mm)20
ピッチ1
内容量1ケース(4500個)注文コード60156437品番6X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥85,349
販売価格(税別)
77,590

十字穴付きの丸皿頭小ねじ。頭部が少し出ても安全性を損ねず、それが装飾的なアクセントにもなります。部材に座ぐり加工が必要です。

用途
主に電気プレート用に使用します。
材質真鍮高さ(mm)丸頭部f:0.4、皿頭部k:3.4ピッチ1表面処理ニッケルめっき呼び径d6頭部径dk(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応穴幅(mm)十字穴幅m:6.9長さl(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする