SEMI緊急遮断用EMOスイッチガード

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 規格SEMI S2適合 適合(スイッチ)XW1E-BV4、XW1E-LV4、XW1E-TV4、HW1B-V3、HW1B-V4、HW1B-X4、HW1B-Y2 色(マンセル値)黄(2.5Y8/10近似) 注文コード60156984 品番HW9Z-KG3
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は規格・適合・色など8種類から選べます 他の種類を見る
色(マンセル値)黄(2.5Y8/10近似) 適合(スイッチ)XW1E-BV4、XW1E-LV4、XW1E-TV4、HW1B-V3、HW1B-V4、HW1B-X4、HW1B-Y2 規格SEMI S2適合 材質ポリアミド樹脂(PA6) 保護構造IP65(IEC 60529)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:179

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-18
用途:
操作盤製作
有限会社 斎藤電気工事 様

製作盤の操作面が広くない為従来使用していたサイズでは問題があったが、この製品は大きさが丁度良く、メーカー製ということもあり不安なく使用できました。

対象商品:
40164187
2019-02-11
用途:
機械の設置時
株式会社清水技研 様 (製造業)

制御盤表面に突起する非常停止スイッチが、作業動線上干渉するので
使用しましたが、質感、形状ともに満足するものでした。

1人が参考にしています
対象商品:
60156975
2014-07-30
用途:
特注機械のSW保護のため

サイズ 使用感ともに不具合はなく問題ありません
樹脂の色ですが何色か選べると嬉しいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「非常停止用押ボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする