IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の スイッチ用銘板
回り止めリング[アクセサリ]
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
60157307
品番
HW9Z-RLPN10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
用途
本体の回転防止用。
主にセレクタスイッチで銘板を使用しないときに使用します。
材質
-
適合本体
HWシリーズ
仕様
本体の回転防止用。主にセレクタスイッチで銘板を使用しないときにパネル前面に使用します。
材質(本体)
ポリアミド樹脂
材質(パッキング)
ニトリル系ゴム