IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の スイッチ用銘板
銘板 HWAM形・HWAC形用記名プレート (HWシリーズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
文字内容
無地
注文コード
60157544
品番
HWNP-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
文字内容
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ製
色
黒地/白文字
文字内容
無地
寸法t(mm)
1
彫刻範囲(mm)
W25×H7