IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の スイッチ用銘板
銘板 HWAM形・HWAC形用記名プレート (HWシリーズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
60157553
品番
HWNP-0PN10
参考基準価格(税別)
¥1,710
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
アルミ製
色
黒地/白文字
文字内容
無地
寸法t(mm)
1
彫刻範囲(mm)
W25×H7