IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の スイッチ用銘板
銘板 HWAM形・HWAC形用記名プレート (HWシリーズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
文字内容
START
注文コード
60157605
品番
HWNP-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥310
この商品は
文字内容
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ製
色
黒地/白文字
文字内容
START
寸法t(mm)
1
彫刻範囲(mm)
W25×H7
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60157605
HWNP-3
66401347
HWNP-3
銘板 HWAM形・HWAC形用記名プレート (HWシリーズ)
IDEC(和泉電気)
1箱(10個)
¥
3,198
税込
¥
3,518
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)