NewHikari
NewHikariの 内装商品
NewHikariの 棚柱・棚受
NewHikariの 棚受
ライン棚受(アルミ製) 2本入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60158029
品番
SH-TL280W
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
アルミ製のスッキリしたデザインの棚受です。
トイレ上部の収納制作等に最適です。
アルミ製でカット加工が容易、棚板の奥行きに合わせて長さ調整もできます。
付属品
取付ネジ/皿タッピング3.5×16:6本、皿タッピング3.5×35:6本
材質
アルミ(ホワイト塗装)、鉄:ユニクロメッキ
長さ(mm)
280
色
ホワイト
耐荷重(kg)
30(1組あたり)※棚板の質量含む
商品説明動画
参考になった