城東テクノ
高気密型床下点検口(高断熱0.26型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ライトグレー
アイボリー
ブラックブラウン
ライトグレー
ブラックブラウンブラウン
サイズ
600×600タイプ
450×600タイプ
600×600タイプ
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
60158379
品番
SPF-R60F15-UB3-LG
参考基準価格(税別)
¥49,900
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
フローリング合わせタイプ(板厚15mm専用)
寸法(mm)
【床開口】606×606
色
ライトグレー
サイズ
600×600タイプ
切断寸法(mm)
【フローリング】577.5×577.5
注意
※収納庫はご使用いただけません。