※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アウトプットトランス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60159045 品番HC-203U
参考基準価格(税別)¥23,960 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
適合300B.El-34.2A3.6B4G.6L6GC.6A3 質量(kg)2 周波数(kHz)30〜60(±2dB) 容量(W)推奨:20 / 50Hz インピーダンス一次:2.5KΩ/3.5KΩ 直流電流(mA)130 インダクタンス(H)10/100mA(2.5KΩ)・13/80mA(3.5KΩ) RoHS指令(10物質対応)対応 挿入損失(dB)0.6 二次インピーダンス(Ω)4・8・16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする