丸山製作所
丸山製作所の 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
丸山製作所の 高圧洗浄機
高圧洗浄機
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60159271
品番
MLKW1511H-1 316229
参考基準価格(税別)
¥166,700
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
自吸式の本格派!移動に便利なカート式
仕様
洗浄ガン:バリアブルノズル
最高圧力(MPa)
15
エンジンタイプ
GP200
吐出ホース(mm)
Φ6×10(ワンタッチカプラ付)
吸水量(L/min)
11
関連資料:
(2.47MB)
注意
※屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません