チッパー・シュレッダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60159411 品番HNJ-73 389561
参考基準価格(税別)¥842,000 販売価格(税込) ¥923,780
販売価格(税別)
839,800

ナイフ&ハンマーシリーズ
ナイフ&ハンマーの新粉砕方式で良質の微粒子チップになります。
剪定枝を粉砕して 有機肥料に利用 !
果樹農家のみなさまが必要な、剪定枝の処理に。最大粉砕径40mm〜140mmの選べるラインナップです。
人気の自走式から小型トラックで運べる搭載式まで最適な1台をお選びいただけます。
最大粉砕径70mm 普及コンパクトタイプ

用途・有機質堆肥として ・土壌改良剤として ・酪農用敷材として・マルチング材として・雑草よけとして・舗装材として・製紙原料として・法面緑化材として・炭化消臭剤として・炭化床下整湿材として 質量(kg)200 出力(kW)エンジン最大:4.6 形式ナイフ+ハンマー・自走型 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1160×600×970 エンジン形式GB181LN 走行速度(km/h)前進:1.3(低速)/2.6(高速) 後進:1.5
関連資料:(1.66MB)
注意
※屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする