無線静音5ボタンBlueLEDエルゴノミクスマウス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60159499 品番 MUS-RKF179NBK
参考基準価格(税別)¥5,860 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

人間工学(エルゴノミクス)に基づいて設計
大胆な角度で手首のねじれを軽減、傾斜角度50°
面倒な設定不要。レシーバーを PCに挿すだけでご使用いただけます。
不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。
Web閲覧に便利な進む、戻るボタン搭載*1。
読み取り能力の高いBlueLEDセンサー。
ポインター速度を3段階で切り替えられます。
<ご使用上の注意>
電池の入れ間違いにお気をつけください。
付属電池は初期不良の確認用です。
*1MacOSでは非対応

付属品小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W18xD15xH5)単4アルカリ乾電池2本(お試し用) 質量(g)約102 対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS 10.12以降/ChromeOS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×115×74 対応機種USBポートが正常に動作するパソコン 分解能800/1200/1600dpi 切替式 使用電池単4乾電池2本(マウス本体側) 電池寿命連続動作時間 約168時間、電池交換の目安 約346日 ボタン数5ボタン(4ボタン+ホイールボタン) 通信可能距離(m)半径約6〜8(使用環境により異なる) 電波周波数2.4GHz帯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする